曜日別特売

秤量皿

秤量皿 - 松吉医科器械

計量しやすいプラスチック製。
液体・粉末を問わず、スムーズに流れる形状で、残留物の心配がありません。

材質ポリスチレン内容量1式(500枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20489735-S43×43×823-6695-00
5,700
取扱い終了
返品不可
20489744-M87×87×2523-6695-01
9,200
取扱い終了
返品不可
20489753-L139×139×2523-6695-02
18,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調剤用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする