曜日別特売
- 秤量皿 松吉医科器械 20489744

秤量皿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1式(500枚)注文コード20489744品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200

計量しやすいプラスチック製。
液体・粉末を問わず、スムーズに流れる形状で、残留物の心配がありません。

材質ポリスチレンサイズM寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×87×25松吉医科器械コード23-6695-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調剤用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする