エムアイケミカル
散薬瓶(PC製) 茶
散薬瓶用ラベル黒付。
材質
(本体)ポリカーボネート、(キャップ)ポリカーボネート(シリカゲル入り)
内容量
1個
全12種類を絞り込む
容量(mL)
150
300
500
色(キャップ)
赤
青
黄
黒
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(mm)
色(キャップ)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20490155
-
150
Φ62×118
青
08-2960-04
¥
1,580
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20490164
-
150
Φ62×118
黄
08-2960-04
¥
1,580
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20490173
-
150
Φ62×118
赤
08-2960-04
¥
1,580
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20490182
-
150
Φ62×118
黒
08-2960-04
¥
1,580
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20490198
-
300
Φ74×131
青
08-2960-05
¥
1,700
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20490207
-
300
Φ74×131
黄
08-2960-05
¥
1,700
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20490216
-
300
Φ74×131
赤
08-2960-05
¥
1,700
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20490225
-
300
Φ74×131
黒
08-2960-05
¥
1,700
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20490234
-
500
Φ90×162
青
08-2960-06
¥
2,740
¥
2,640
¥
2,904
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20490243
-
500
Φ90×162
黄
08-2960-06
¥
2,740
¥
2,640
¥
2,904
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20490252
-
500
Φ90×162
赤
08-2960-06
¥
2,740
¥
2,640
¥
2,904
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20490268
-
500
Φ90×162
黒
08-2960-06
¥
2,740
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください