エムアイケミカル
薬杯 (ポリスチレン) 未滅菌
材質
ポリスチレン
寸法(mm)
Φ25×35
容量(mL)
10
目盛
0.5mL
松吉医科器械コード
08-2610-06
内容量
1式(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20490645
1号
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください