エムアイケミカル
薬杯 青目盛 (未滅菌)
材質
ポリプロピレン
内容量
1式(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
容量(mL)
寸法(mm)
目盛
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20490688
1号
08-2610-07
10
Φ25×35
0.5mL
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20490697
2号
08-2610-09
20
Φ31×46
1mL
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください