松吉医科器械
クランケチェア
色
ブラック
材質
(脚部)スチール、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)
W430×H400~520
質量(kg)
3.6
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
Φ330
松吉医科器械コード
23-5121-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20400074
MY-N1137
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください