大同化工
軟膏練り台 まぜるん台
木の材料を使っていないので、耐久性に優れ、水洗いしてもカビの心配はありません。
材質
ポリエチレン
付属品
専用ヘラ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
サイズ
色
板面(縦×横)(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20490882
-
19-7605-00
小
白
200×200
500
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20490898
-
19-7605-01
中
白
250×250
700
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20490907
-
19-7605-02
大
白
300×300
1000
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20490916
-
19-7605-03
小
黒
200×200
500
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20490925
-
19-7605-04
中
黒
250×250
700
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20490934
-
19-7605-05
大
黒
300×300
1000
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください