松吉医科器械
クランケチェア(キャスタータイプ)
定番デザインのクランケチェア。
色
グレー
材質
(脚部)スチール、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)
W430×H460~560
質量(kg)
3.7
キャスター径(Φmm)
50
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
Φ315
松吉医科器械コード
02-5275-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20401447
MY-N1131
¥
11,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください