曜日別特売

包帯巻器(手動式)用ハンドルのみ

包帯巻器(手動式)用ハンドルのみ - ウォーム
(2件のレビュー)

1回転で1巻の1:1タイプ。
最大115mm幅までの包帯に対応します。

適合幅(mm)115(包帯最大)包帯種類その他仕様ハンドルのみ松吉医科器械コード02-4010-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20491546-
3,200
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20491546
2018-04-16
用途: 包帯巻き
サービス業

昔 このハンドルのみを 探しましたが 見つからず、業者にハンドルのみを 希望すると全体を買って欲しいと言われました。
ハンドルは、摩耗が酷く 丈夫な本体だけが残り 困っていました。
本当にありがとうございました。

対象商品 : 20491546
2018-05-23
用途: 施術の時に
医療・福祉・介護関連業

少し長さが足りないようですが、問題なく使えています。
ハンドルだけが必要だった為、購入できて大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする