アルケア
プラスランギプス (緑) ロール
2種類の凝結時間(赤5~8分、緑3~5分)から目的に合わせて選択できます。
水の浸透が早く、粉落ちも少なく、操作性に優れています。
ガーゼ基布により、細部のモデリング性に優れています。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000040
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
松吉医科器械コード
種別
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20491993
10061
1式(12缶)
24-2825-03
緑2列
15×4.5
8-4264-04
¥
4,880
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20492002
10062
1式(18缶)
24-2825-04
緑3列
10×4.5
8-4264-05
¥
4,880
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください