日本シグマックス
オルソグラスアンクル
急性期の患部固定・圧迫からリハビリ時の内・外反抑制まで、オールラウンドな足関節専用ギプス材です。
処置時に必要なものがキットになっており、スピーディーな処置が可能。
サイズ
フリー
セット内容
スプリント、固定用バンデージ、Dリングストラップ、圧迫用U字パッド
アズワン品番
65-2334-56
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10146000105
松吉医科器械コード
24-2826-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20492675
195101
¥
8,580
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください