日本シグマックス
ストッキネットホワイト
ポリエステル素材を使用。通気性と水切性に優れたギプス用下巻きチューブ包帯です。
両端で折り返せば装着後のたるみを防ぎ、端部のパッドにもなります。
オートクレーブ、EOG滅菌が可能。
包帯種類
チューブ包帯
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
サイズ(号)
適合部位
アズワン品番
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20493095
13002
5.1
2
上肢・小児の足
65-2334-76
19-4500-00
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20493104
13003
7.6
3
下腿・上肢
65-2334-77
19-4500-01
¥
3,960
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20493113
13004
10.2
4
下腿・小児頭部
65-2334-78
19-4500-02
¥
5,060
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20493122
13005
13.7
5
大腿・頭部・小児の体幹
65-2334-79
19-4500-03
¥
6,160
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20493138
13008
20.3
8
体幹・ギプスベッドカバー
65-2334-80
19-4500-04
¥
8,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください