アルミスプリント(カエル型)

アルミスプリント(カエル型) - 日本シグマックスアルミスプリント(カエル型) - 日本シグマックス
(1件のレビュー)

アルミ合金板とウレタンフォームのクッション材が一つになった、作業効率の良い副木です。
手指・足指などの小さな部位に最適。12タイプから形状・サイズを選べます。

厚さ(mm)1.0医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00187000022医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1式(6枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2049330550018A
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
2049331450028B
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20493305
2021-06-14
用途: 介護施設
サワイ 商店農・林・水産業

アルミスプリント(カエル型)と書いてありますが、長い板型の物ま
で一緒に載っている為、セットで来るものと思っていました。
 この表示ではわかりにくいです。
実際にほしいのは板型の物です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする