日本シグマックス
アルミスプリント(スプーン型)
アルミ合金板とウレタンフォームのクッション材が一つになった、作業効率の良い副木です。
手指・足指などの小さな部位に最適。12タイプから形状・サイズを選べます。
厚さ(mm)
1.0
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00187000022
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20493323
5015
1式(12枚)
15
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20493332
5016
1式(12枚)
16
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20493348
5017
1式(6枚)
17
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20493357
5018
1式(6枚)
18
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください