日本シグマックス
アルミスプリント(板状)
アルミ合金板とウレタンフォームのクッション材が一つになった、作業効率の良い副木です。
手指・足指などの小さな部位に最適。12タイプから形状・サイズを選べます。
厚さ(mm)
1.5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00187000022
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20493366
5005
1式(12枚)
10A
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20493375
5006
1式(6枚)
10B
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
20493384
5009
1式(12枚)
12A
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20493393
5010
1式(6枚)
12B
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20493402
5012
1式(6枚)
13B
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20493418
5014
1式(6枚)
2B
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください