西尾衛生材料
コールシーネプラス
X線透過性に優れたプラスチックに特殊なクッションをもたせた保護固定副木です。
軽く適度の硬さを持ち、通気性に優れています。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B3X10001000018
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
全6種類を絞り込む
タイプ
右
左
サイズ
L
M
S
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
タイプ
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20493768
No.1
右
S
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20493777
No.2
右
M
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20493786
No.3
右
L
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20493795
No.1
左
S
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20493804
No.2
左
M
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
20493813
No.3
左
L
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください