松吉医科器械
クランケチェア(キャスタータイプ)
抗菌・防汚・難燃加工のビニールレザーを採用。
材質
(脚部)スチール、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)
W430×H400~500
質量(kg)
4.1
キャスター径(Φmm)
50
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
Φ360
松吉医科器械コード
23-5122-00
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20401474
MY-N1138
グリーン
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20401465
MY-N1138
ブルー
¥
15,700
取扱い終了
返品不可
20401483
MY-N1138
ワイン
¥
15,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください