アルケア
ピップOAサポーター(右)
大転子パッドとX字型補助ベルトが、骨頭の外方偏位を低減します。
薄い素材と独自の形状で着膨れせず装着が目立ちません。
左右区別
右
内容量
1個
注意
※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。
※腰周りを基準とし、大腿周囲は目安としてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
腰廻り(cm)
松吉医科器械コード
大腿廻り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20496464
15051
LL
100~115
23-7063-00
50~60
¥
7,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20496498
15054
S
70~85
23-7063-03
42.5~52.5
¥
7,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20496473
15052
L
90~105
23-7063-01
47.5~57.5
¥
7,500
取扱い終了
返品不可
20496482
15053
M
80~95
23-7063-02
45~55
¥
7,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください