曜日別特売

ピップOAサポーター(左)

ピップOAサポーター(左) - アルケア

大転子パッドとX字型補助ベルトが、骨頭の外方偏位を低減します。
薄い素材と独自の形状で着膨れせず装着が目立ちません。

左右区別内容量1個
注意
※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。
※腰周りを基準とし、大腿周囲は目安としてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
腰廻り(cm)
松吉医科器械コード
大腿廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2049650715061LL100~11523-7064-0050~60
7,500
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
2049653415064S70~8523-7064-0342.5~52.5
7,500
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
2049651615062L90~10523-7064-0147.5~57.5
7,500
取扱い終了
返品不可
2049652515063M80~9523-7064-0245~55
7,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする