アルケア
アンクルライト
フィギュアエイトにより、軽度の固定力が簡便に得られます。
2本のクロスベルトにより、内反・外反固定力の調節が可能です。
通気性・伸縮性・肌触りに優れた素材を使用。
適合部位
足首
内容量
1個
注意
※普通に立った状態で、足首の付け根から足先方向に5cmの足甲周りを測定してください。
全8種類を絞り込む
サイズ
LL
M
S
左右区別
右
左
アズワン品番
選択してください
8-4279-01
8-4279-02
8-4279-03
8-4279-04
8-4280-01
8-4280-02
8-4280-03
8-4280-04
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
左右区別
アズワン品番
松吉医科器械コード
甲周り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20497505
14634
LL
右
8-4279-04
23-5953-00
27.5~29.5
¥
3,850
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20497514
14631
LL
右
8-4279-03
23-5953-01
25~27.5
¥
3,850
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20497523
14632
M
右
8-4279-02
23-5953-02
22.5~25
¥
3,850
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20497532
14633
S
右
8-4279-01
23-5953-03
20~22.5
¥
3,850
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20497548
14644
LL
左
8-4280-04
23-5953-04
27.5~29.5
¥
3,850
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20497557
14641
LL
左
8-4280-03
23-5953-05
25~27.5
¥
3,850
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20497566
14642
M
左
8-4280-02
23-5953-06
22.5~25
¥
3,850
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20497575
14643
S
左
8-4280-01
23-5953-07
20~22.5
¥
3,850
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください