スリーランナー
シルクサポーター (ひざ用)
シルクと吸湿・発熱素材を使用した肌にやさしいサポーターです。
サイズ
フリー
長さ(cm)
27
適合部位
ひざ用
適合寸法(cm)
28~48
松吉医科器械コード
23-5164-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20497986
No.7800
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください