スリーランナー
シルクサポーター (ひざ用ロング)
シルクと吸湿・発熱素材を使用した肌にやさしいサポーターです。
サイズ
フリー
タイプ
ロング
長さ(cm)
41
適合部位
ひざ用
適合寸法(cm)
28~48
松吉医科器械コード
23-5164-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20497995
No.7810
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください