曜日別特売

シルクサポーター (手首・手の平用)

シルクサポーター (手首・手の平用) - スリーランナー
(1件のレビュー)

シルクと吸湿・発熱素材を使用した肌にやさしいサポーターです。

サイズフリー長さ(cm)15適合部位手首・手のひら用適合寸法(cm)15~24松吉医科器械コード23-5164-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20498013No.1800
1,100
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20498013
2020-02-23
用途: 歩行用

歩行の補助として活用しています
付けないと不安が残ります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする