モリトジャパン
綿ニットサポーター (ひざ用ロング)
抜群のフィット感と最適な圧迫力で関節を保護します。
材質
綿レーヨン
タイプ
ロング
長さ(cm)
28
適合部位
ひざ用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20498318
No.7210
M
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20498327
No.7210
L
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください