松吉医科器械
クランケチェア(アジャスタータイプ)
抗菌・防汚・難燃加工のビニールレザーを採用。
材質
(脚部)スチール、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)
W435×H420~540
質量(kg)
3.6
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
Φ360
松吉医科器械コード
23-5122-01
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20401492
MY-N1139
ブルー
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20401508
MY-N1139
グリーン
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20401517
MY-N1139
ワイン
¥
13,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください