タイガー医療器
ウエイトバンド
(1件のレビュー)
上肢または下肢の先端部に直接固定して負荷重として使えます。
バンドの装着はマジックテープ固定のため容易に行えます。
材質
(本体)ナイロン<ビニール袋・不織布・生地の三層構造>、(ウエイト)鉛球
全11種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
オレンジ
グリーン
ピンク
ブルー
寸法(幅W×長さL)(mm)
選択してください
350×80
370×100
390×120
430×130
450×140
480×150
515×160
520×170
525×180
535×190
545×200
内容量
選択してください
1個
1個(0.25kg)
1個(0.5kg)
1個(0.75kg)
1個(1.5kg)
1個(3kg)
1個(3.5kg)
1個(4kg)
1個(5kg)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
色
寸法(幅W×長さL)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20498783
R-325-A
1個(0.25kg)
0.25
ピンク
350×80
23-3361-00
¥
4,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20498792
R-325-B
1個(0.5kg)
0.5
ピンク
370×100
23-3361-01
¥
5,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20498808
R-325-C
1個(0.75kg)
0.75
ピンク
390×120
23-3361-02
¥
7,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20498817
R-325-D
1個
1
イエロー
430×130
23-3361-03
¥
8,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20498826
R-325-E
1個(1.5kg)
1.5
イエロー
450×140
23-3361-04
¥
9,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20498835
R-325-F
1個
2
オレンジ
480×150
23-3361-05
¥
11,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20498844
R-325-G
1個
2.5
オレンジ
515×160
23-3361-06
¥
13,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20498853
R-325-H
1個(3kg)
3
グリーン
520×170
23-3361-07
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20498862
R-325-I
1個(3.5kg)
3.5
グリーン
525×180
23-3361-08
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20498878
R-325-J
1個(4kg)
4
ブルー
535×190
23-3361-09
¥
18,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20498887
R-325-K
1個(5kg)
5
ブルー
545×200
23-3361-10
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください