SAF(セフティー)
砂のう436型
(1件のレビュー)
材質
カツラギ布
色
グレー
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
質量(kg)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20499203
-
01-4450-01
0.5
110×200
¥
1,630
¥
1,510
¥
1,661
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20499212
-
01-4450-02
1
125×250
¥
1,720
¥
1,710
¥
1,881
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20499228
-
01-4450-03
2
160×320
¥
2,130
¥
2,120
¥
2,332
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20499237
-
01-4450-04
3
170×360
¥
2,440
¥
2,430
¥
2,673
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20499246
-
01-4450-05
4
200×400
¥
2,640
¥
2,630
¥
2,893
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20499255
-
01-4450-06
5
210×420
¥
3,160
¥
3,040
¥
3,344
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください