曜日別特売

アイシングフィットG

アイシングフィットG - アズワンアイシングフィットG - アズワンアイシングフィットG - アズワンアイシングフィットG - アズワンアイシングフィットG - アズワンアイシングフィットG - アズワン
(1件のレビュー)

急性期の冷却に最適な患部にフィットしやすい形状の冷却剤。
厚みがあり、底付き感のない板状の不凍ゲルを使用。

医薬品医療機器等法一般医療機器
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
松吉医科器械コード
種別
寸法(mm)
質量(g)
アズワン品番
医療機器承認・認証・届出番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20499754MIF-0011個24-2859-00関節用/M150×2704008-6305-01医療機器届出番号:24B3X00004000006
1,600
1,584
1,742(税込)
当日出荷
20499763MIF-0021個24-2859-01関節用/L220×3308008-6305-02医療機器届出番号:24B3X00004000007
2,200
2,178
2,396(税込)
翌々日出荷
20499772MIF-0031個24-2859-02連結タイプ300×35013008-6305-03医療機器届出番号:24B3X00004000008
2,600
2,574
2,831(税込)
当日出荷
20499788MIF-0041式(3個)24-2859-03指用(3コ)Φ30×8030(1コ)8-6305-04医療機器届出番号:24B3X00004000005
1,600
1,584
1,742(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20499772
2017-08-05
用途: 理容室です。袋に入れて背もたれへかけています。
サロン ナルセサービス業

背中が冷たいととても好評です。サービスの1つと考えています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする