ユナイテッドスポーツブランズ
アイシングラップTS
(1件のレビュー)
面ファスナー部を2つに分けたツインストラップタイプのアイスバッグ固定用サポーター。
材質
クロロプレン(合成ゴム)
内容量
1個
注意
※アイスバッグは別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
適合
寸法(幅W×長さL)(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20499833
M2021
24-2851-00
足首・膝・肘など
200×760
M
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20499842
M2031
24-2851-01
肩や腰部など
250×1370
L
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください