タイガー医療器
キャンドゥバンド
ゴムバンドに印刷されている長方形を伸ばして正方形にしたとき、負荷の係数を知ることができます。
材質
特殊天然ゴム
幅(mm)
129
長さ(m)
5.5
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20500348
R-126-B
0.57~2.05kg
赤色
23-3525-01
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20500375
R-126-E
2.05~4.43kg
黒色
23-3525-04
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20500332
R-126-A
0.45~1.25kg
黄色
23-3525-00
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
20500357
R-126-C
1.02~2.39kg
緑色
23-3525-02
¥
3,100
取扱い終了
返品不可
20500366
R-126-D
1.70~3.52kg
青色
23-3525-03
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください