セラバンド(50ヤード)

セラバンド(50ヤード) - Hygenic

漸増抵抗による筋力や筋持久力の増強・可動域運動・柔軟性の改善などが手軽に行える、伸縮性に富んだ特殊ラテックスゴムバンドです。

幅(mm)150長さ(m)46材質特殊天然ゴム内容量1個
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
松吉医科器械コード
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20500384TB-2011020-6285-00極弱黄褐色
19,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20500393TB-2012020-6285-01黄色
20,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
20500402TB-2013020-6285-02中弱赤色
21,000
20,980
23,078(税込)
当日出荷
20500427TB-2015020-6285-04青色
26,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
20500436TB-2016020-6285-05最強黒色
29,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20500445TB-2017020-6285-06極最強銀色
36,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
20500454TB-2018020-6285-07極最強金色
49,000
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20500418TB-2014020-6285-03緑色
18,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20500418TB-20140442099897168-03画像準備中セラバンド酒井医療1巻
19,980
税込21,978
重複

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする