メディックス
セラボール
(1件のレビュー)
バランストレーニングや筋力強化などに幅広く使用できます。
材質
ポリ塩化ビニール
耐荷重(kg)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(Φmm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20500612
YOT-23010
黄色
450
23-3528-01
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20500628
YOT-23020
赤色
550
23-3528-02
¥
6,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20500637
YOT-23030
緑色
650
23-3528-03
¥
7,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20500646
YOT-23040
青色
750
23-3528-04
¥
9,400
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20500655
YOT-23050
銀色
850
23-3528-05
¥
10,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください