曜日別特売

アボネット+ジャリキャップストライプ

アボネット+ジャリキャップストライプ - 特殊衣料アボネット+ジャリキャップストライプ - 特殊衣料

オシャレで軽量な保護帽子として、お出かけ時に最適です。
後頭部のみビーズを縫い込み、その他の緩衝材は出し入れ可能。

材質(本体)綿100%、(緩衝材)ポリエチレンビーズ付属品クリップ式あごひも内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
松吉医科器械コード
サイズ(cm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20500716No.2084S24-2059-0050~54グレー135
7,500
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
20500725No.2084S24-2059-0050~54レッド135
7,500
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
20500734No.2084S24-2059-0050~54ネイビー135
7,500
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
20500743No.2084フリー24-2059-0155~59グレー150
7,500
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
20500752No.2084フリー24-2059-0155~59レッド150
7,500
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
20500768No.2084フリー24-2059-0155~59ネイビー150
7,500
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする