曜日別特売

おでかけヘッドガード(キャスケット)

おでかけヘッドガード(キャスケット) - キヨタおでかけヘッドガード(キャスケット) - キヨタおでかけヘッドガード(キャスケット) - キヨタおでかけヘッドガード(キャスケット) - キヨタおでかけヘッドガード(キャスケット) - キヨタおでかけヘッドガード(キャスケット) - キヨタおでかけヘッドガード(キャスケット) - キヨタおでかけヘッドガード(キャスケット) - キヨタ
(2件のレビュー)

お散歩や外出のお供に、ファッション性も兼ね備えたキャスケットタイプの頭部保護帽。
表地はソフトな風合いで撥水性・撥油性があり、汚れも落としやすく、更に速乾性と耐久性にも優れています。

付属品あごひも材質(本体)綿・ポリエステル、(衝撃吸収材)スチレン系エラストマー質量(g)170内容量1個
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20500777KM-1000GピンクSS50~5223-7287-00
9,300
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
20500786KM-1000GアイボリーSS50~5223-7287-00
9,300
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
20500795KM-1000GブラックSS50~5223-7287-00
9,300
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
20500804KM-1000GピンクS53~5523-7287-01
9,300
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
20500813KM-1000GアイボリーS53~5523-7287-01
9,300
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
20500822KM-1000GブラックS53~5523-7287-01
9,300
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
20500838KM-1000GピンクM55~5723-7287-02
9,300
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
20500847KM-1000GアイボリーM55~5723-7287-02
9,300
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
20500856KM-1000GブラックM55~5723-7287-02
9,300
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
20500865KM-1000GピンクL57~5923-7287-03
9,300
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
20500874KM-1000GアイボリーL57~5923-7287-03
9,300
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
20500883KM-1000GブラックL57~5923-7287-03
9,300
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-03-26
用途: 自転車用
その他業種

女性なら、どんな髪型にも似合いそう
可愛いです。
帽子の中に頭をガードする発泡スチロールらしき物が
ぐるっと入っていて頭を包んで保護してくれる感じになってます
これから自転車に乗る時はヘルメット着用!って事で
ヘルメットは年齢的に恥ずかしい
これで大丈夫なのか?気にはなりますが…
ダメ!言われたら、その時また考えよう(笑)

1が参考にしています
対象商品 : 20500865
2023-04-15
用途: 転倒時のケガ防止用
農・林・水産業

洗濯時のこともあり、2つ購入しました。
女性用なので、デザインが良いなで購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする