キヨタ
おでかけヘッドガード(キャップタイプ
お散歩や外出のお供に、ファッション性も兼ね備えた衝撃吸収材内蔵の帽子です。
世代を選ばないオーソドックスなキャップタイプ。
質量(g)
140
材質
(本体)綿・ポリエステル、(衝撃吸収材)スチレン系エラストマー
付属品
あごひも
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
サイズ
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20500908
KM-1000M
24-2864-00
SS
ベージュ
50~52
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20500917
KM-1000M
24-2864-00
SS
スカイブルー
50~52
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20500892
KM-1000M
24-2864-00
SS
ネイビー
50~52
¥
7,000
取扱い終了
返品不可
20500926
KM-1000M
24-2864-01
S
ネイビー
54~56
オープン
取扱い終了
返品不可
20500935
KM-1000M
24-2864-01
S
ベージュ
54~56
オープン
取扱い終了
返品不可
20500944
KM-1000M
24-2864-01
S
スカイブルー
54~56
オープン
取扱い終了
返品不可
20500953
KM-1000M
24-2864-02
M
ネイビー
55~57
オープン
取扱い終了
返品不可
20500962
KM-1000M
24-2864-02
M
ベージュ
55~57
オープン
取扱い終了
返品不可
20500978
KM-1000M
24-2864-02
M
スカイブルー
55~57
オープン
取扱い終了
返品不可
20500987
KM-1000M
24-2864-03
L
ネイビー
57~59
オープン
取扱い終了
返品不可
20500996
KM-1000M
24-2864-03
L
ベージュ
57~59
オープン
取扱い終了
返品不可
20501005
KM-1000M
24-2864-03
L
スカイブルー
57~59
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください