PLUS(プラス)[文具]
ジョイント輪投げ
単体でも連結でも使えるカラフル6色のレクリエーション・リハビリ用輪投げセットです。
セット内容
ベース6色(赤・青・黄・白・桃・緑)×各1枚、輪3色×各6本、棒6色×各1本、連結部品×6コ
材質
(ベース・棒)木製、(輪)ゴム製、(連結部品)ウレタン
寸法(mm)
(ベース)1辺105、(輪)Φ170、(棒の長さ)400・250・210の3種類
質量(kg/セット)
4
松吉医科器械コード
23-3337-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20501102
40
¥
42,900
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください