曜日別特売

的あてあそび(両面タイプ)

的あてあそび(両面タイプ) - トッケン

的は表裏の両面タイプですので、1枚で2回楽しめます。
的を狙って投げることで、集中力・体幹バランスの維持・介護予防などの効果が期待でき、また得点計算することで認知症予防になります。
車いすからでも楽しめます。

セット内容的×1枚(両面)、吊下げ用棒×2本、マジックテープ付ボール3色×各4コ材質(的)ポリエステル、(吊下げ用棒)アルミ、(ボール)プラスチック寸法(mm)(的)870×870×2質量(kg)0.6松吉医科器械コード24-2063-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
205011270510018
46,000
45,630
50,193(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする