住友ベークライト
排液バッグ
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式(20個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
容量(mL)
寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)
アズワン品番
医療機器承認・認証・届出番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20532182
MD-43022
24-2609-00
800
3.8×880
8-2923-02
医療機器届出番号:05B1X00002000013
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20532198
MD-43032
24-2609-01
800
5.2×880
8-2923-03
医療機器届出番号:05B1X00002000013
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20532207
MD-43042
24-2609-02
800
3.8×880
-
医療機器届出番号:05B1X00002000013
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20532216
MD-43052
24-2609-03
500
3.8×880
8-2923-01
医療機器届出番号:05B1X00002000013
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください