ミムロ
オストミーマルチベルト
(1件のレビュー)
クリップを使用しないので肌にフィットし、違和感がありません。
開口サイズの微調整ができるので、パウチの根元までしっかり押さえます。
材質
ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
色
ベージュ
ベルト幅W×長さL(mm)
30×980
適応胴囲(cm)
60~120
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
開口部(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20501346
3011
64-8949-08
48
23-5458-00
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20501355
3011
64-8949-09
62
23-5458-01
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20501364
3011
64-8949-10
75
23-5458-02
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20501373
3011
64-8949-11
83
23-5458-03
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください