松吉医科器械
ストーマ用はさみ左部尖型・弱弯
オートクレーブ可。
適合
二品系(ツーピース)ストーマ装具
種別
左部尖型、弱弯
材質
ステンレス
全長(mm)
125
松吉医科器械コード
23-7325-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20501382
MY-9242
¥
3,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください