松吉医科器械
ストーマ用はさみ左部鈍型・弱弯
(1件のレビュー)
オートクレーブ可。
適合
単品系(ワンピース)ストーマ装具のカット
種別
左部鈍型・弱弯
材質
ステンレス
全長(mm)
125
松吉医科器械コード
23-7325-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20501398
MY-9241
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください