曜日別特売

ストーマヘルニア保護ベルト メッシュタイプ

ストーマヘルニア保護ベルト メッシュタイプ - ミムロ
(1件のレビュー)

薄く、軽く、ソフトな仕上がりのメッシュタイプ。
ベルト部分は二段式ですので腹部にフィットし、ズレを防止する設計です。

材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタンオフホワイト内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ベルト幅W×長さL(mm)
適応胴囲(cm)
アズワン品番
開口部(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20501486302S130×85075~9064-8948-9660
6,900
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
20501495302S130×85075~9064-8948-9770
6,900
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
20501504302S130×85075~9064-8948-9880
6,900
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
20501513302S130×85075~9064-8948-9550
6,900
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
20501522302M130×100090~10564-8949-0160
6,900
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
20501538302M130×100090~10564-8949-0270
6,900
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
20501547302M130×100090~10564-8949-0380
6,900
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
20501556302M130×100090~10564-8948-9950
6,900
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
20501565302L130×1150105~12064-8949-0560
6,900
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
20501574302L130×1150105~12064-8949-0670
6,900
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
20501583302L130×1150105~12064-8949-0780
6,900
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
20501592302L130×1150105~12064-8949-0450
6,900
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 家族への使用
建設業・工事業

非常に良い商品で、コスト面的にも抜群です。今後も引き続き購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする