ミムロ
ストーマメッシュヘルニア保護ベルト
開口部が上下開きですので、パウチの挿入が容易です。
開口サイズの微調整ができるので、パウチの根元までしっかり押さえます。
面板オープンタイプ。
材質
ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
色
オフホワイト
内容量
1個
全12種類を絞り込む
サイズ
L
M
S
開口部(mm)
50
60
70
80
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
ベルト幅W×長さL(mm)
適応胴囲(cm)
開口部(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20501608
3010
S
130×850
75~90
50
23-3673-00
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20501617
3010
S
130×850
75~90
60
23-3673-00
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20501626
3010
S
130×850
75~90
70
23-3673-00
¥
8,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20501635
3010
S
130×850
75~90
80
23-3673-00
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20501644
3010
M
130×1000
90~105
50
23-3673-01
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20501653
3010
M
130×1000
90~105
60
23-3673-01
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20501662
3010
M
130×1000
90~105
70
23-3673-01
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20501678
3010
M
130×1000
90~105
80
23-3673-01
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20501687
3010
L
130×1150
105~120
50
23-3673-02
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20501696
3010
L
130×1150
105~120
60
23-3673-02
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20501705
3010
L
130×1150
105~120
70
23-3673-02
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20501714
3010
L
130×1150
105~120
80
23-3673-02
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください