曜日別特売

丸椅子

丸椅子 - ニシキ工業丸椅子 - ニシキ工業丸椅子 - ニシキ工業丸椅子 - ニシキ工業

キュートなカラーリングのスタッキングチェア。

材質(脚部)スチール/粉体塗装、(張地)ビニールレザー寸法(幅W×高さH)(mm)370×440座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ360松吉医科器械コード23-5123-00内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20401605CUPPO-Cブルー
13,000
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
20401614CUPPO-Cピンク
13,000
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401632CUPPO-Cグレー
13,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
20401648CUPPO-Cグリーン
13,000
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
20401623CUPPO-Cイエロー
10,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする