日本エンゼル
ソフトタッチクッション
中綿が最適に動くので摩擦が少なく、低反発素材よりもやさしく体圧分散します。
丸洗いできるので衛生的です。
色
ライトグリーン
材質
(中身)ポリエステル100%<ダクロンメモレル>、(表地)ポリエステル100%
洗濯方法
洗濯○、脱水○、乾燥機○(80℃以下・20分以内)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20503358
NKY100-40
400
400×250×130
24-3006-00
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20503367
NKY100-50
500
500×300×150
24-3006-01
¥
7,500
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20503376
NKY100-90
900
900×450×200
24-3006-02
¥
12,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください