With(ウィズ)
ナーシングラッグ
優れた体圧分散性と吸湿効果を持つ羊毛皮を使用した医療用シープスキン。
A W(I オーストラリアン・ウール・イノベーション)の品質基準に合格したウールマーク商品です。
洗濯方法
洗濯○、脱水○
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
材質
寸法(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20503385
NR-1P
1個
一匹もの
(外材)シープスキン
650×950
20-6550-00
¥
39,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20503394
NR-1.5P
1個
一匹半もの
(外材)シープスキン
650×1300
20-6550-01
¥
54,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20503403
NR-2P
1個
二匹もの
(外材)シープスキン
650×1800
20-6550-02
¥
78,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20503412
NR-08
1式(2個)
ひじあて
(外材)シープスキン
フリー(2個1組)
20-6555-00
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20503428
NR-07
1式(2個)
かかとあて
(外材)シープスキン、(中材)ポリエステル繊維
フリー(2個1組)
20-6555-01
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20503437
NR-10
1個
円座
(外材)シープスキン、(中材)ウレタンクッション
Φ360×85
20-6556-00
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20503446
NR-24
1個
円座穴なし
(外材)シープスキン、(中材)ポリエステル繊維
Φ360×45
20-6556-01
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20503455
NR-20
1個
角座
(外材)シープスキン、(中材)ウレタンクッション
400×400×105
20-6557-00
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20503464
NR-30
1個
角座穴なし
(外材)シープスキン、(中材)ウレタンクッション
400×400×55
20-6557-01
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20503473
NR-25
1個
楕円パット
(外材)シープスキン、(中材)ウレタンクッション
300×200×30
20-6558-00
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20503482
NR-29
1個
三角型ラグ
(外材)シープスキン、(中材)ウレタンクッション
410×210×110
20-6558-01
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30848362
NR-11
1個
円座薄型
(外材)シープスキン
Φ360×45
20-6556-02
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30848378
NR-21
1個
角座薄型
(外材)シープスキン
400×400×55
20-6557-02
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30848353
NR-13
1式(2個)
尖足防止プロテクター
(外材)シープスキン
250×300
20-6555-02
¥
39,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください