アルファプラ ウェルピー(メッシュ)

アルファプラ ウェルピー(メッシュ) - タイカアルファプラ ウェルピー(メッシュ) - タイカアルファプラ ウェルピー(メッシュ) - タイカアルファプラ ウェルピー(メッシュ) - タイカアルファプラ ウェルピー(メッシュ) - タイカ

極小ビーズが身体にフィットし、わたがその形を保ちますので、体位保持・体圧分散・緊張緩和に適しています。
表地は通気性に優れた3D構造のメッシュタイプ。

材質(中身)ポリエステル綿、ポリスチレンビーズ、(表地)ポリエステル76%、ナイロン24%、(裏地)ポリエステル100%洗濯方法洗濯○(手洗い)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
松吉医科器械コード
タイプ
寸法(幅W×長さL)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20503683PC-WM-J11個23-2424-00ジャンボ830×8308-9706-01
25,000
22,010
24,211(税込)
7日以内出荷
返品不可
20503692PC-WM-P11個23-2424-01ピロー400×9008-9706-02
13,000
12,110
13,321(税込)
7日以内出荷
返品不可
20503708PC-WM-W11個23-2424-02ウェーブ750×6508-9706-04
16,500
15,900
17,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
20503717PC-WM-B11個23-2424-03ブーメラン(大)500×9008-9706-05
15,500
14,900
16,390(税込)
7日以内出荷
返品不可
20503726PC-WM-B21個23-2424-04ブーメラン(小)440×7408-9706-06
13,000
12,110
13,321(税込)
7日以内出荷
返品不可
20503735PC-WM-S11式(2個)23-2424-05スティック(大)200×600-
オープン
取扱い終了
返品不可
20503744PC-WM-S21式(2個)23-2424-06スティック(小)200×400-
オープン
取扱い終了
返品不可
20503753PC-WM-M11式(2個)23-2424-07ミニ300×500-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする