タイカ
アルファプラ ウェルピー(レギュラー)
極小ビーズとわたの絶妙なバランスで、体位保持・体圧分散・緊張緩和に適したポジショニングクッションです。
表地は通気性・吸湿速乾性に優れ、すべりにくい素材を使用。
材質
(中身)ポリエステル綿、ポリスチレンビーズ、(表地)ポリエステル100%
洗濯方法
洗濯○(手洗い)
全8種類を絞り込む
タイプ
選択してください
ウェーブ
ジャンボ
スティック(大)
スティック(小)
ピロー
ブーメラン(大)
ブーメラン(小)
ミニ
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
タイプ
寸法(幅W×長さL)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20503762
PC-WR-J1
1個
ジャンボ
830×830
23-2425-00
¥
20,000
¥
19,890
¥
21,879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20503778
PC-WR-P1
1個
ピロー
400×900
23-2425-01
¥
11,000
¥
10,090
¥
11,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20503787
PC-WR-W1
1個
ウェーブ
750×650
23-2425-02
¥
14,000
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20503796
PC-WR-B1
1個
ブーメラン(大)
500×900
23-2425-03
¥
11,500
¥
10,140
¥
11,154
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20503805
PC-WR-B2
1個
ブーメラン(小)
440×740
23-2425-04
¥
10,000
¥
9,080
¥
9,988
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20503814
PC-WR-S1
1式(2個)
スティック(大)
200×600
23-2425-05
オープン
取扱い終了
返品不可
20503823
PC-WR-S2
1式(2個)
スティック(小)
200×400
23-2425-06
オープン
取扱い終了
返品不可
20503832
PC-WR-M1
1式(2個)
ミニ
300×500
23-2425-07
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください