曜日別特売

ポーズインフォーム

ポーズインフォーム - 加地

様々な用途に対応できる14種類のバリエーションで効果的なポジショニングをサポートします。
内蔵されたロングファイバーが、身体がずれるクリープ現象を抑制します。
カバーは透湿防水タイプ。本体・カバーともに丸洗いできるので、いつも清潔に使用できます。

付属品カバー材質(中身)ポリエステル100%、(表地)ポリエステル100%、(カバー)ポリ得れ反75%、ポリエステル25%洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機×(カバーのみ○・60℃以下)内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20504042PHP10-GR11350×200リング24-3004-09
15,500
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
20503954PHP01-GR1350×250ユニバーサル・スモール24-3004-00
オープン
取扱い終了
返品不可
20503963PHP02-GR1550×400ユニバーサル・ベース24-3004-01
オープン
取扱い終了
返品不可
20503972PHP03-GR1400×150ユニバーサル・スレンダー24-3004-02
オープン
取扱い終了
返品不可
20503988PHP04-GR1560×320×280トライアングル24-3004-03
オープン
取扱い終了
返品不可
20503997PHP05-GR12000×300ハーフムーン24-3004-04
オープン
取扱い終了
返品不可
20504006PHP06-GR11850×350Sカーブ24-3004-05
オープン
取扱い終了
返品不可
20504015PHP07-GR1Φ180×750シリンダー24-3004-06
オープン
取扱い終了
返品不可
20504024PHP08-GR1350×300/100×150台形24-3004-07
オープン
取扱い終了
返品不可
20504033PHP09-GR11050×220ハーフリング24-3004-08
オープン
取扱い終了
返品不可
20504058PHP11-GR1850×250ワンヒール24-3004-10
オープン
取扱い終了
返品不可
20504067PHP12-GR1450×230×85ハンド24-3004-11
オープン
取扱い終了
返品不可
20504076PHP13-GR1480×300×120ヒール24-3004-12
15,500
取扱い終了
返品不可
20504085PHP14-GR1500×400×90ヘッド24-3004-13
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする