アイソネックス
ナーセントロール
床ずれ防止のための体位変換と良肢位保持に。
材質
(中身)高発泡ポリエチレン、(中袋・カバー)ポリエステル100%、(カバー)ポリエステル
洗濯方法
洗濯○(手洗い)、乾燥機×(カバーのみ○)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
アズワン品番
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20504243
-
Φ150×1500
M
8-6699-06
20-6645-00
¥
13,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20504252
-
Φ200×1680
L
8-6699-07
20-6645-01
¥
18,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください